

FAG
FAG
3201-B-2RSR-TVH
FAG FAG
描述
FAG 3201-B-2RSR-TVH
Angular Contact Ball Bearing; 12MM Bore; 32MM Outside Diameter; 15.9MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 25 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
3201-B-2RSR-TVH
BDI部件号
15068990
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/3201-B-2RSR-TVH/p/15068990
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00152
外壳
2 Seals
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Polyamide
接触角
25 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 12MM Bore; 32MM Outside Diameter; 15.9MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 25 Degree; 1 (Single)
外径
1.26 英寸 | 32 毫米
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米
宽度
0.626 英寸 | 15.9 毫米