https://www.bdiexpress.com/medias/INDROLXXXXXX-32022RS-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjgwMTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU0TDJoall5OHhNREU1TnpJeE1qVTVOREl3Tmk5SlRrUlNUMHhZV0ZoWVdGaGZNekl3TWpKU1UxOHdNVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MGVmNWIwOWY5MGYxZmE0Y2NkYzExYjMzYzVhZjBlZDUzZDk1MmMyNGE1ZDRhZjQ0ZGM1MTU3MTM3ZDBmNDExMQ
ROLLWAY BEARING
ROLLWAY BEARING
3202 2RS
ROLLWAY BEARING ROLLWAY BEARING
描述
ROLLWAY BEARING 3202 2RS
Angular Contact Ball Bearing; 15MM Bore; 35MM Outside Diameter; 15.9MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; CN-Normal Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
3202 2RS
BDI部件号
24010874
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/3202-2RS/p/24010874
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637410094918
重量 / Kilogram
0.066
Product Group - BDI
B00152
外壳
2 Seals
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Steel
接触角
30 Degree
游隙
CN-Normal
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
0.15
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 15MM Bore; 35MM Outside Diameter; 15.9MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; CN-Normal Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米
宽度
0.626 英寸 | 15.9 毫米
外径
1.378 英寸 | 35 毫米