FAG
FAG
3202-BD-XL-2Z-TVH
FAG FAG
描述
FAG 3202-BD-XL-2Z-TVH ; 轴承/双列角接触球轴承
Angular Contact Ball Bearing; 15MM Bore; 35MM Outside Diameter; 15.9MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 25 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
3202-BD-XL-2Z-TVH
BDI部件号
1143754
详情
90.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/3202-BD-XL-2Z-TVH/p/1143754
单价(不含税)
¥90.00 / 套
¥285.00 / 套 BDIExpress
¥285.00 / 套 BDIExpress
|
BDI- IN | 4 |
BDI- 墨西哥 | 15 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802481273
重量 / Kilogram
0.065
Product Group - BDI
B00152
外壳
2 Metal Shields
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Polyamide
接触角
25 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Snap Type Cage | Rolling Element Riding | Gap Seal
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 15MM Bore; 35MM Outside Diameter; 15.9MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 25 Degree; 1 (Single)
外径
1.378 英寸 | 35 毫米
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米
宽度
0.626 英寸 | 15.9 毫米