![3203 ATN9](/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-OPEN-POLY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkzOTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UwTDJnM05TOHhNREl6TlRNNU16QXhOVGd6T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw5UFVFVk9YMUJQVEZsZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjM2ZhMTU5ZTZkYjY2NDA0NzA4MDhlODIxZmU4MTVmNGM3YjVmMzEyMjNjNDVhNzU4Yzc1ZWNmMWU4ZmZlOTg4)
![3203 ATN9](/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-OPEN-POLY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkzOTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UwTDJnM05TOHhNREl6TlRNNU16QXhOVGd6T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw5UFVFVk9YMUJQVEZsZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjM2ZhMTU5ZTZkYjY2NDA0NzA4MDhlODIxZmU4MTVmNGM3YjVmMzEyMjNjNDVhNzU4Yzc1ZWNmMWU4ZmZlOTg4)
SKF
SKF
3203 ATN9
SKF SKF
描述
SKF 3203 ATN9 ; 轴承/圆锥滚子轴承
Angular Contact Ball Bearing; 17MM Bore; 40MM Outside Diameter; 17.5MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 24 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
SKF 3203 ATN9
BDI部件号
1420303
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/3203-ATN9/p/1420303
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 1 |
BDI- 捷克 | 1 |
BDI- 匈牙利 | 1 |
BDI- 罗马尼亚 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577040336
重量 / Kilogram
0.098
Product Group - BDI
B00152
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 3 | ISO P6
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Polyamide
接触角
24 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
5203 ATN9
重量/磅
0.208
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 17MM Bore; 40MM Outside Diameter; 17.5MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 24 Degree; 1 (Single)
外径
1.575 英寸 | 40 毫米
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米
宽度
0.689 英寸 | 17.5 毫米