https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-ACB2-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE4OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ptTDJnM05TOHhNRFV4TnpjM05qWXlPVGM1TUM5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw5UFVFVk9YMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGJjN2JjYzlmMTVjNWExYThkMjc5ODkwZGJhZjMzM2NiNWY3Yjk4YzJiYjEyZmEyMzA3Mzk4ZDgzOTcyOWQ0Y2Q
https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-ACB2-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE4OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ptTDJnM05TOHhNRFV4TnpjM05qWXlPVGM1TUM5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw5UFVFVk9YMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGJjN2JjYzlmMTVjNWExYThkMjc5ODkwZGJhZjMzM2NiNWY3Yjk4YzJiYjEyZmEyMzA3Mzk4ZDgzOTcyOWQ0Y2Q
FAG
FAG
3204-BD-XL
FAG FAG
描述
FAG 3204-BD-XL ; 轴承/双列角接触球轴承
Angular Contact Ball Bearing; 20MM BORE; 47MM Outside Diameter; 20.6MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
FAG 3204-BD-XL
BDI部件号
24048902
详情
96.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/3204-BD-XL/p/24048902
单价(不含税)
¥96.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802672374
重量 / Kilogram
0.149
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Steel
接触角
30 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Snap Type Cage | Rolling Element Riding
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
0.337
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 20MM BORE; 47MM Outside Diameter; 20.6MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
外径
1.85 英寸 | 47 毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
宽度
0.811 英寸 | 20.6 毫米


