https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTUwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmlMMmhoWmk4eE1EYzJPVGs1TkRVME56SXpNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlFVTkNNbDlQVUVWT1gxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MWI1MjgxOTRlNmI0MDBkNGI0MGYyYTcxNjUzZTYxZjI3OTA3MzkxMTU3OWQ2YzRlM2IzZjNiMzY4NzZhNmYyNw
SKF
SKF
3208 A/C3
SKF SKF
描述
SKF 3208A/C3 ; 轴承/双列角接触球轴承
Angular Contact Ball Bearing; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 30.2MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
SKF 3208A/C3
BDI部件号
1416788
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/3208-A-C3/p/1416788
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316571185484
重量 / Kilogram
0.61
Product Group - BDI
B00152
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 3 | ISO P6
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Steel
接触角
30 Degree
游隙
C3-Loose
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
5208 A/C3
重量/磅
1.304
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 30.2MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
外径
3.15 英寸 | 80 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
宽度
1.189 英寸 | 30.2 毫米