

FAG
FAG
3208-BD-XL-TVH-C3
FAG FAG
描述
FAG 3208-BD-XL-TVH-C3 ; 轴承/双列角接触球轴承
Angular Contact Ball Bearing; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 30.2MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Polyamide Cage; 25 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
FAG 3208-BD-XL-TVH-C3
BDI部件号
1410865
详情
147.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/3208-BD-XL-TVH-C3/p/1410865
单价(不含税)
¥147.00 / 套
BDIExpress
|
BDI- IN | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802477757
重量 / Kilogram
0.579
Product Group - BDI
B00152
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Polyamide
接触角
25 Degree
游隙
C3-Loose
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 30.2MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Polyamide Cage; 25 Degree; 1 (Single)
外径
3.15 英寸 | 80 毫米
宽度
1.189 英寸 | 30.2 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米