

FAG
FAG
3210-BD-XL-2HRS-TVH-C3
FAG FAG
描述
FAG 3210-BD-XL-2HRS-TVH-C3 ; 轴承/双列角接触球轴承
Angular Contact Ball Bearing; 50MM Bore; 90MM Outside Diameter; 30.2MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Polyamide Cage; 30 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
FAG 3210-BD-XL-2HRS-TVH-C3
BDI部件号
1143907
详情
177.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/3210-BD-XL-2HRS-TVH-C3/p/1143907
单价(不含税)
¥177.00 / 套
BDIExpress
|
BDI- IN | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802411027
重量 / Kilogram
0.68
Product Group - BDI
B00152
外壳
2 Seals
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Polyamide
接触角
30 Degree
游隙
C3-Loose
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Snap Type Cage | Rolling Element Riding | Lip Seal
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 50MM Bore; 90MM Outside Diameter; 30.2MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Polyamide Cage; 30 Degree; 1 (Single)
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
宽度
1.189 英寸 | 30.2 毫米