

NSK
NSK
3211B-2ZNRTNC3
NSK NSK
描述
NSK 3211B-2ZNRTNC3
Angular Contact Ball Bearing; 55MM Bore; 100MM Outside Diameter; 33.3MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Polyamide Cage; 25 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
3211B-2ZNRTNC3
BDI部件号
17757681
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/3211B-2ZNRTNC3/p/17757681
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176673269
重量 / Kilogram
1.05
Product Group - BDI
B00152
外壳
2 Metal Shields
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
Yes
保持架材料
Polyamide
接触角
25 Degree
游隙
C3-Loose
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 55MM Bore; 100MM Outside Diameter; 33.3MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Polyamide Cage; 25 Degree; 1 (Single)
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米
宽度
1.311 英寸 | 33.3 毫米
外径
3.937 英寸 | 100 毫米