https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-2SL-PL-SNAP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzgwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTVMMmczTlM4eE1EYzNNVEUxTmpZNU56RXhPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlFVTkNNbDh5VTB4ZlVFeGZVMDVCVUY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGFjNjBkNzJkZTg3YTVlMGQ5YTFlMjY4ZGM5ZDhkMzExYmJkMjA2ZGM4MTEwMzBmODgwNWNkZTkwODY5YmNmM2M
FAG
FAG
3212-BD-XL-2HRS-TVH
FAG FAG
描述
FAG 3212BD.2HRS.TVH ; 轴承/角接触球轴承
Angular Contact Ball Bearing; 60MM Bore; 110MM Outside Diameter; 36.5MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 30 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
3212-BD-2HRS-TVH
BDI部件号
1143926
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/3212-BD-XL-2HRS-TVH/p/1143926
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 7 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802408690
重量 / Kilogram
1.27
Product Group - BDI
B00152
外壳
2 Seals
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Polyamide
接触角
30 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Snap Type Cage | Rolling Element Riding | Lip Seal
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 60MM Bore; 110MM Outside Diameter; 36.5MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 30 Degree; 1 (Single)
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
外径
4.331 英寸 | 110 毫米
宽度
1.437 英寸 | 36.5 毫米