![3303 B-2RSRTNG](/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-2SL-PL-SNAP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk1OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJneFppOHhNRFF4T0Rjd01EUTFNVGczTUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw4eVUweGZVRXhmVTA1QlVGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xmOTljYmQ5MzgxMGNkZWVhNGVlZTM1MjVhODRiMDMzODRjYjlmNDU2NTY1OGE4Y2Q5NzM1ZTE2ZTdhNTlkYzUx)
![3303 B-2RSRTNG](/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-2SL-PL-SNAP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk1OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJneFppOHhNRFF4T0Rjd01EUTFNVGczTUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw4eVUweGZVRXhmVTA1QlVGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xmOTljYmQ5MzgxMGNkZWVhNGVlZTM1MjVhODRiMDMzODRjYjlmNDU2NTY1OGE4Y2Q5NzM1ZTE2ZTdhNTlkYzUx)
NSK
NSK
3303 B-2RSRTNG
NSK NSK
描述
NSK 3303 B-2RSRTNG
Angular Contact Ball Bearing; 17MM Bore; 47MM Outside Diameter; 22.2MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 40 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
3303 B-2RSRTNG
BDI部件号
20520791
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/3303-B-2RSRTNG/p/20520791
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.17
Product Group - BDI
B00234
外壳
2 Seals
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Polyamide
接触角
40 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 17MM Bore; 47MM Outside Diameter; 22.2MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 40 Degree; 1 (Single)
外径
1.85 英寸 | 47 毫米
宽度
0.874 英寸 | 22.2 毫米
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米