![3305 ZZ](/medias/INDROLXXXXXX-3305ZZ-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjgwMTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk1TDJnME5pOHhNREU1TnpJMk9EUTVOalF4TkM5SlRrUlNUMHhZV0ZoWVdGaGZNek13TlZwYVh6QXhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGFhMWVjNTlhNzA0ZjI3MGE3NWNiNmQ1YjUxMmU5MTQ0NGZmZjJkNWNmYmFkZTMzMmMxOTBmMWI1OTM0MWIwNTI)
![3305 ZZ](/medias/INDROLXXXXXX-3305ZZ-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjgwMTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk1TDJnME5pOHhNREU1TnpJMk9EUTVOalF4TkM5SlRrUlNUMHhZV0ZoWVdGaGZNek13TlZwYVh6QXhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGFhMWVjNTlhNzA0ZjI3MGE3NWNiNmQ1YjUxMmU5MTQ0NGZmZjJkNWNmYmFkZTMzMmMxOTBmMWI1OTM0MWIwNTI)
ROLLWAY BEARING
ROLLWAY BEARING
3305 ZZ
ROLLWAY BEARING ROLLWAY BEARING
描述
ROLLWAY BEARING 3305 ZZ
Angular Contact Ball Bearing; 25MM Bore; 62MM Outside Diameter; 25.4MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; CN-Normal Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
3305 ZZ
BDI部件号
24010282
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/3305-ZZ/p/24010282
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637410095694
重量 / Kilogram
0.252
Product Group - BDI
B00152
外壳
2 Metal Shields
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Steel
接触角
30 Degree
游隙
CN-Normal
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
0.56
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 25MM Bore; 62MM Outside Diameter; 25.4MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; CN-Normal Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
宽度
1 英寸 | 25.4 毫米