https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-OPEN-STL-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY3NjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5qTDJoaVpTOHhNREF5T0RVME9ESTVNall6T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw5UFVFVk9YMU5VVEY5VFVsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3MDkwN2EzMjA0OWI3ZWYzM2NjZWQ5Y2VjMDAzZDVhMWVkY2QzYzRiOGY3ODU0NjIxYmFmODkyYTA1NGE0OTgz
SKF
SKF
3306 ANR/C3
SKF SKF
描述
SKF 3306 ANR/C3
Angular Contact Ball Bearing; 30MM Bore; 72MM Outside Diameter; 30.2MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
3306 ANR/C3
BDI部件号
1250824
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/3306-ANR-C3/p/1250824
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316573932321
重量 / Kilogram
0.55
Product Group - BDI
B00152
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 3 | ISO P6
最大容量/油槽
No
卡环
Yes
保持架材料
Steel
接触角
30 Degree
游隙
C3-Loose
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
5306 ANR/C3
重量/磅
1.171
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 30MM Bore; 72MM Outside Diameter; 30.2MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
宽度
1.189 英寸 | 30.2 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米