3308 ATN1/2RS https://www.bdiexpress.com/medias/MFRXXXBRGXXX-ACB2-2SL-NYLN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTVMMmhtWWk4eE1EZzJNekE0TURFME5Ea3lOaTlOUmxKWVdGaENVa2RZV0ZoZlFVTkNNbDh5VTB4ZlRsbE1UbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDQxY2RiMTM1OTE0MGE3MTFhOWJiNmQ4ZDBiMmQwN2Q2N2FiMzcyMjgzMzliZjg5YTE4ZjliYzQ1OTkxYzJlMw
25883751 角接触球轴承 

TIMKEN TIMKEN

3308 ATN1/2RS

描述

TIMKEN 3308 ATN1/2RS

Angular Contact Ball Bearing; 40MM Bore; 90MM Outside Diameter; 36.5MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage Material; 30 Degree Contact Angle; 1 (Single)

制造商部件号

3308 ATN1/2RS

BDI部件号
25883751

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0013992228932
重量 / Kilogram
1.004
Product Group - BDI
B04270
外壳
2 Seals
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Nylon
接触角
30 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Molded Window Cage Type
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
2.213
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 40MM Bore; 90MM Outside Diameter; 36.5MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage Material; 30 Degree Contact Angle; 1 (Single)
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
宽度
1.437 英寸 | 36.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新