https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-OPEN-PL-SNAP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODA3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVTVMMmcxTXk4eE1EYzNNREl5TVRrNE9Ua3hPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlFVTkNNbDlQVUVWT1gxQk1YMU5PUVZCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxNjg0ZTRhODQ5OGRmNmZiZmQ4ZjhiMGI5M2EzMTdhNjc1MzljMGEyMTEwMzViYTk1NWYwOGUzOTNkMWNiNmM2
SKF
SKF
3308 ATN9/C3
SKF SKF
描述
SKF 3308 ATN9/C3 ; 轴承/双列球轴承
Angular Contact Ball Bearing; 40MM Bore; 90MM Outside Diameter; 36.5MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Polyamide Cage; 30 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
SKF 3308 ATN9/C3
BDI部件号
1421910
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/3308-ATN9-C3/p/1421910
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 7 |
BDI- 匈牙利 | 7 |
BDI- 罗马尼亚 | 7 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577736420
重量 / Kilogram
0.97
Product Group - BDI
B00152
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Polyamide
接触角
30 Degree
游隙
C3-Loose
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Glass Fibre Reinforced Cage
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
3308 ATN9/C3
重量/磅
2.2178
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 40MM Bore; 90MM Outside Diameter; 36.5MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Polyamide Cage; 30 Degree; 1 (Single)
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
宽度
1.437 英寸 | 36.5 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米