

FAG
FAG
3313-DA-MA-C3
FAG FAG
描述
FAG 3313-DA-MA-C3
Angular Contact Ball Bearing; 65MM BORE; 140MM Outside Diameter; 58.7MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Brass Cage; 45 Degree; 1 (Single); Heavy Preload
制造商部件号
3313-DA-MA-C3
BDI部件号
21856285
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/3313-DA-MA-C3/p/21856285
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801963961
重量 / Kilogram
4.44
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Brass
接触角
45 Degree
游隙
C3-Loose
轴承数量
1 (Single)
预加载
Heavy
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Split Inner Race
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
9.789
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 65MM BORE; 140MM Outside Diameter; 58.7MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Brass Cage; 45 Degree; 1 (Single); Heavy Preload
宽度
2.311 英寸 | 58.7 毫米
外径
5.512 英寸 | 140 毫米
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米