SKF
SKF
3319 A-2ZTN9/C3VT113
SKF SKF
描述
SKF 3319 A-2ZTN9/C3VT113 ; 轴承/调心球轴承
Angular Contact Ball Bearing; 95MM Bore; 200MM Outside Diameter; 77.8MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Polyamide Cage; 30 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
SKF 3319 A-2ZTN9/C3VT113
BDI部件号
18295152
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/3319-A-2ZTN9-C3VT113/p/18295152
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572863749
重量 / Kilogram
9.7
Product Group - BDI
B04270
外壳
2 Metal Shields
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 3 | ISO P6
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Polyamide
接触角
30 Degree
游隙
C3-Loose
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Glass Fibre Reinforced Cage | VT113-Lithium Complex Thickener Grease
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
21.7602
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 95MM Bore; 200MM Outside Diameter; 77.8MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Polyamide Cage; 30 Degree; 1 (Single)
孔径
3.74 英寸 | 95 毫米
外径
7.874 英寸 | 200 毫米
宽度
3.063 英寸 | 77.8 毫米