https://www.bdiexpress.com/medias/INDNCHBRGXXX-ACB2-2SL-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwNTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF6TDJneU55OHhNRFEzT1RFd05UWXpPRFF6TUM5SlRrUk9RMGhDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw4eVUweGZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4NzMwNzdkNDcwZGJkOWFjODE4OTI3OGRkMWNkMTI0ZWMyMDk1NmIzY2ExMjgzN2M0NGI4MWFiY2E2MWVkMDdk
NACHI
NACHI
5204-2NS
NACHI NACHI
描述
NACHI 5204-2NS
Angular Contact Ball Bearing; 20MM Bore; 47MM Outside Diameter; 20.6MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 20 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
5204-2NS
BDI部件号
664610
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/5204-2NS/p/664610
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4991893599275
重量 / Kilogram
0.118
Product Group - BDI
B00152
外壳
2 Seals
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Steel
接触角
20 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
5204 2NS BV2S
重量/磅
0.26
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 20MM Bore; 47MM Outside Diameter; 20.6MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 20 Degree; 1 (Single)
外径
1.85 英寸 | 47 毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
宽度
0.811 英寸 | 20.6 毫米