https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-2SHLD-STL-SR-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ3MDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJnd01pOHhNREUwTWpFNE1UZzRNemt6TkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw4eVUwaE1SRjlUVkV4ZlUxSmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8MzlmNjZiZGQyMjQwYjY3ZTIwOTFkMGQ3ZTU1YzMxYWIyOGI0NzZhN2I1YmYzMGRjNGFlYmUyMGY5NDBhMGJhYw
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
5204-ZZNR C/2
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 5204-ZZNR C/2
Angular Contact Ball Bearing; 20MM Bore; 47MM Outside Diameter; 20.6MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C2-Snug Internal Clearance; Steel Cage; 25 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
5204-ZZNR C/2
BDI部件号
216506
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/5204-ZZNR-C-2/p/216506
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075118392
重量 / Kilogram
0.16
Product Group - BDI
B00152
外壳
2 Metal Shields
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
Yes
保持架材料
Steel
接触角
25 Degree
游隙
C2-Snug
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
5204-ZZNR C/2
重量/磅
0.37
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 20MM Bore; 47MM Outside Diameter; 20.6MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C2-Snug Internal Clearance; Steel Cage; 25 Degree; 1 (Single)
宽度
0.811 英寸 | 20.6 毫米
外径
1.85 英寸 | 47 毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米