5204K https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRACBB-3204A-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTkyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazNMMmcxTXk4eE1EZ3lNVFF5TlRBd05EVTNOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJGSkJRMEpDWHpNeU1EUkJYek13TUhnek1EQXVhbkJufGEyYjVjYTk4NTI4NDVkZDQyNjAyZGQ1MDY1YjI1NzQ5YjU4OTg0OTYwYmVhYzdjMGRhN2MyMjRiZGU0MTg4NzQ
1345777 角接触球轴承 

TIMKEN TIMKEN

5204K

描述

TIMKEN 5204K

Angular Contact Ball Bearing; 20MM Bore; 47MM Outside Diameter; 20.6MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage; 20 Degree; 1 (Single)

制造商部件号

5204K

BDI部件号
1345777

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 1

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796043282
重量 / Kilogram
0.163
Product Group - BDI
B00152
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Nylon
接触角
20 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
5204K
重量/磅
0.373
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 20MM Bore; 47MM Outside Diameter; 20.6MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage; 20 Degree; 1 (Single)
宽度
0.811 英寸 | 20.6 毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
外径
1.85 英寸 | 47 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新