![5206-2RSNR](/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-2SL-STL-SR-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYzMDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZpTDJnMU1pOHhNREEzTmpVME9UTXhOall6T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw4eVUweGZVMVJNWDFOU1h6TXdNRmd6TURBdWFuQm58MzdmNjE0YjhkYzRiZWFiNmRjNGQ4OTE4MWQyMDcxZWYwN2ZiNzBlZTE0MTg3ZWQ0YmVjNmQzNzdkMDNhOGM2NA)
![5206-2RSNR](/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-2SL-STL-SR-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYzMDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZpTDJnMU1pOHhNREEzTmpVME9UTXhOall6T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw4eVUweGZVMVJNWDFOU1h6TXdNRmd6TURBdWFuQm58MzdmNjE0YjhkYzRiZWFiNmRjNGQ4OTE4MWQyMDcxZWYwN2ZiNzBlZTE0MTg3ZWQ0YmVjNmQzNzdkMDNhOGM2NA)
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
5206-2RSNR
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 5206-2RSNR
Angular Contact Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 23.8MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 25 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
5206-2RSNR
BDI部件号
216571
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/5206-2RSNR/p/216571
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075119450
重量 / Kilogram
0.29
Product Group - BDI
B00152
外壳
2 Seals
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
Yes
保持架材料
Steel
接触角
25 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
5206-2RSNR
重量/磅
0.639
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 23.8MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 25 Degree; 1 (Single)
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
宽度
0.937 英寸 | 23.8 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米