https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-2SHLD-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQxNzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF6TDJoalpTOHhNRE0zTXpjM05ESXhNekUxTUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw4eVUwaE1SRjlUVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzMWM3MzBjOTBiODgxOGU1ODViZTE1YTkyYjE1ZGIyYjY2YzM5OGI0MjU4ZjBlNjhiYmUyOTVjODMwYWJjOGNk
TIMKEN
TIMKEN
5206DD
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 5206DD
Angular Contact Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 27MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 1 (Single)
制造商部件号
5206DD
BDI部件号
19287133
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/5206DD/p/19287133
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893417769
重量 / Kilogram
0.35
Product Group - BDI
B00234
外壳
2 Metal Shields
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
Yes
卡环
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
0.77
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 27MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 1 (Single)
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
宽度
1.063 英寸 | 27 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米