https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-OPEN-STL-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY3NjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5qTDJoaVpTOHhNREF5T0RVME9ESTVNall6T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw5UFVFVk9YMU5VVEY5VFVsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3MDkwN2EzMjA0OWI3ZWYzM2NjZWQ5Y2VjMDAzZDVhMWVkY2QzYzRiOGY3ODU0NjIxYmFmODkyYTA1NGE0OTgz
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
5207 B NR
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 5207 B NR
Angular Contact Ball Bearing; 35MM Bore; 72MM Outside Diameter; 27MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 25 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
5207 B NR
BDI部件号
216580
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/5207-B-NR/p/216580
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075116923
重量 / Kilogram
0.47
Product Group - BDI
B00152
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
Yes
保持架材料
Steel
接触角
25 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
5207 B NR
重量/磅
1.036
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 35MM Bore; 72MM Outside Diameter; 27MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 25 Degree; 1 (Single)
宽度
1.063 英寸 | 27 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
外径
2.835 英寸 | 72 毫米