https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-ACB2-2SHLD-NYL-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM3MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V5TDJnNU1DOHhNRFF3T1RRM01UQTBPVGMxT0M5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw4eVUwaE1SRjlPV1V4ZlUxSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZmMzMjNhYjg0MWU4MGQyZThjY2UwZmM4MmQzNjNjOTNiMjY2ZDE4NTMwYjc0YTAyOWUyMTYxNGM2ODg4M2Q4OA
NTN
NTN
5210NRZZG15
NTN NTN
描述
NTN 5210NRZZG15
Angular Contact Ball Bearing; 50MM Bore; 90MM Outside Diameter; 30.2MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 30 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
5210NRZZG15
BDI部件号
1203696
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/5210NRZZG15/p/1203696
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
3413520104887
重量 / Kilogram
0.759
Product Group - BDI
B00152
外壳
2 Metal Shields
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
Yes
保持架材料
Polyamide
接触角
30 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 50MM Bore; 90MM Outside Diameter; 30.2MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 30 Degree; 1 (Single)
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
宽度
1.189 英寸 | 30.2 毫米