https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-2SL-STL-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAzNTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd6TDJneU9DOHhNRGMyT0RZM016RTBORGcyTWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw4eVUweGZVMVJNWDFOU1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YWZhZmE1ODEzNmE5MjEyMGMxNWMyZGJhM2YyODViNWU3YjA3Nzg5YjRkYWMxZjI2ZTc3NGYyZTMwZmM3ODRlOA
EBC
EBC
5212 2RSNR
EBC EBC
描述
EBC 5212 2RSNR ; 轴承/深沟球轴承
Angular Contact Ball Bearing; 60MM Bore; 110MM Outside Diameter; 36.5MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 1 (Single)
制造商部件号
5212 2RSNR
BDI部件号
21488477
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/5212-2RSNR/p/21488477
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.27
Product Group - BDI
B00152
外壳
2 Seals
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
Yes
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 60MM Bore; 110MM Outside Diameter; 36.5MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 1 (Single)
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
宽度
1.437 英寸 | 36.5 毫米
外径
4.331 英寸 | 110 毫米