https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-1SHLD-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAyMjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhsTDJnd05DOHhNRGMyT1RBME56RXlOakEwTmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw4eFUwaE1SRjlUVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkM2ZiNjQzNzA1MmY2ZDNhYzdiY2Q1MDVjN2NjYTZhZjBiMjI2ZDZjZWMxODk5MjdlYWYyMDlhMjM2MTJiMTM0
SKF
SKF
5213MF
SKF SKF
描述
SKF 5213MF
Angular Contact Ball Bearing; 65MM Bore; 120MM Outside Diameter; 38.1MM Width; 1 Metal Shield; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
5213MF
BDI部件号
662873
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/5213MF/p/662873
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097741012782
重量 / Kilogram
1.69
Product Group - BDI
B00152
外壳
1 Metal Shield
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
Yes
卡环
No
保持架材料
Steel
接触角
30 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
5213MF
重量/磅
3.732
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 65MM Bore; 120MM Outside Diameter; 38.1MM Width; 1 Metal Shield; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米
宽度
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
4.724 英寸 | 120 毫米