

CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
5220-ZZ C/3
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 5220-ZZ C/3
Angular Contact Ball Bearing; 100MM Bore; 180MM Outside Diameter; 60.3MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 25 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
5220-ZZ C/3
BDI部件号
22134413
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/5220-ZZ-C-3/p/22134413
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075269742
重量 / Kilogram
6.1
Product Group - BDI
B04270
外壳
2 Metal Shields
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Steel
接触角
25 Degree
游隙
C3-Loose
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
5220-ZZ C/3
重量/磅
13.45
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 100MM Bore; 180MM Outside Diameter; 60.3MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 25 Degree; 1 (Single)
宽度
2.374 英寸 | 60.3 毫米
外径
7.087 英寸 | 180 毫米
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米