

TIMKEN
TIMKEN
5303K C1
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 5303K C1
Angular Contact Ball Bearing; 17MM Bore; 47MM Outside Diameter; 22.2MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C1-Extra Tight Internal Clearance; Steel Cage; 20 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
5303K C1
BDI部件号
1346111
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/5303K-C1/p/1346111
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.19
Product Group - BDI
B00152
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Steel
接触角
20 Degree
游隙
C1-Extra Tight
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Conrad Bearing
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
0.42
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 17MM Bore; 47MM Outside Diameter; 22.2MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C1-Extra Tight Internal Clearance; Steel Cage; 20 Degree; 1 (Single)
宽度
0.874 英寸 | 22.2 毫米
外径
1.85 英寸 | 47 毫米
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米