https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-2SL-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk2Njd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ppTDJnNE5DOHhNRFV3TnpJd016RTBPVGcxTkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw4eVUweGZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmMjE4NWE3NmRkNWRlNzAzOTJiN2ZmZWQ0NjEzMjExYTI5MTM3NGU5MmU3Yzk0ZTVkYjM4YzZjODQ1YmQ4ZjJk
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
5304-2RS
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL 5304-2RS
Angular Contact Ball Bearing; 20MM Bore; 52MM Outside Diameter; 22.2MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 1 (Single)
制造商部件号
5304-2RS
BDI部件号
18122533
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/5304-2RS/p/18122533
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675038175
重量 / Kilogram
0.236
Product Group - BDI
B00152
外壳
2 Seals
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
5304-2RS
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 20MM Bore; 52MM Outside Diameter; 22.2MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 1 (Single)
外径
2.047 英寸 | 52 毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
宽度
0.874 英寸 | 22.2 毫米