

CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
5305
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 5305
Angular Contact Ball Bearing; 25MM Bore; 62MM Outside Diameter; 25.4MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 35 degree; 1 (Single)
制造商部件号
5305
BDI部件号
216992
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/5305/p/216992
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075120166
重量 / Kilogram
0.366
Product Group - BDI
B00152
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
Yes
卡环
No
保持架材料
Steel
接触角
35 degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
5305
重量/磅
0.805
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 25MM Bore; 62MM Outside Diameter; 25.4MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 35 degree; 1 (Single)
宽度
1 英寸 | 25.4 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米