https://www.bdiexpress.com/medias/INDNCHBRGXXX-ACB2-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk1TDJnek1pOHhNRFEzT1RFd05UazVPRGczT0M5SlRrUk9RMGhDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw5UFVFVk9YMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDI5NmQ5MjAwNDBkY2RkMWRjNWJhMjcwMzQwODQxODQ2MTMzODA4YTllZjZjMTQ0ODZmNzUxOTljMTZlOGQwOGQ
NACHI
NACHI
5307
NACHI NACHI
描述
NACHI 5307
Angular Contact Ball Bearing; 35MM Bore; 80MM Outside Diameter; 34.9MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 20 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
5307
BDI部件号
664662
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/5307/p/664662
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 30 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4991893604771
重量 / Kilogram
0.788
Product Group - BDI
B00152
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Steel
接触角
20 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
5307 BNLS
重量/磅
1.74
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 35MM Bore; 80MM Outside Diameter; 34.9MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 20 Degree; 1 (Single)
外径
3.15 英寸 | 80 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
宽度
1.374 英寸 | 34.9 毫米