https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-1SHLD-STL-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEbGhMMmcyTnk4eE1EYzJPVEl5TmpreU5EQTJNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlFVTkNNbDh4VTBoTVJGOVRWRXhmVTFKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5OWJjNWQwZjIwOGE4NTZkZDcwYjQ3NDVlNGZkNmQ3YzU1OTRlNzFiYWNlZGMwZjc4OWM0MDQxOTZiMTgxYmZj
SKF
SKF
5308MFG1
SKF SKF
描述
SKF 5308MFG1
Angular Contact Ball Bearing; 40MM Bore; 90MM Outside Diameter; 39.7MM Width; 1 Metal Shield; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
5308MFG1
BDI部件号
663444
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/5308MFG1/p/663444
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097741023429
重量 / Kilogram
1.13
Product Group - BDI
B00152
外壳
1 Metal Shield
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
Yes
卡环
Yes
保持架材料
Steel
接触角
30 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
5308MFG1
重量/磅
2.5
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 40MM Bore; 90MM Outside Diameter; 39.7MM Width; 1 Metal Shield; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
宽度
1.563 英寸 | 39.7 毫米
外径
3.543 英寸 | 90 毫米