https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIxMDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl3TDJobVpTOHhNRFV3TnpRNU1EazFNVEU1T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw5UFVFVk9YMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDc3YjRhZDU0ODMxNmZkZmE4NmI1ZGFkYmQ1M2UwMjBlM2Q4NzZlYzcwYjE2ZWMwNWEwYzgxZjg5YmU0MGU5Yjc
NTN
NTN
5308S
NTN NTN
描述
NTN 5308S ; 轴承/双列球轴承
Angular Contact Ball Bearing; 40MM Bore; 90MM Outside Diameter; 36.5MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 25 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
NTN 5308S
BDI部件号
17142902
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/5308S/p/17142902
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359539547
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00152
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Steel
接触角
25 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 40MM Bore; 90MM Outside Diameter; 36.5MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 25 Degree; 1 (Single)
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
宽度
1.437 英寸 | 36.5 毫米