https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-2SHLD-PL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM4OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJneE55OHhNRFV3TnpBeE5UWTROREV5Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw4eVUwaE1SRjlRVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGUyODc5NmQ0ZjE4YjQyOTMwYTQxMjAzMWMyZjQ4ODdhM2U0NWU2YjBlOWJiZTU1ZjAyMGM2MTFjZjc5Zjg5NDg
NTN
NTN
5312ZZG15
NTN NTN
描述
NTN 5312ZZG15
Angular Contact Ball Bearing; 60MM Bore; 130MM Outside Diameter; 54MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 25 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
5312ZZG15
BDI部件号
1203891
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/5312ZZG15/p/1203891
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00152
外壳
2 Metal Shields
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Polyamide
接触角
25 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 60MM Bore; 130MM Outside Diameter; 54MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 25 Degree; 1 (Single)
宽度
2.126 英寸 | 54 毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
外径
5.118 英寸 | 130 毫米