https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-ACB2-2SL-POLY-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc5Njd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR015TDJobE5TOHhNRFU0TURNME16TTFOelEzTUM5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw4eVUweGZVRTlNV1Y5VFVsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1ZmMwMDFhNjc1NGI3MGNiODY0NTc4YjcwMzVkMTA5N2E3YjhkZDFkMGM0ZWEwODVkNDYzNTljN2IyMTIzNzM2
NSK
NSK
5313-2RSNRTNC3
NSK NSK
描述
NSK 5313-2RSNRTNC3
Angular Contact Ball Bearing; 65MM Bore; 140MM Outside Diameter; 58.7MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Polyamide Cage; 25 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
5313-2RSNRTNC3
BDI部件号
1186026
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/5313-2RSNRTNC3/p/1186026
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176074325
重量 / Kilogram
3.57
Product Group - BDI
B00152
外壳
2 Seals
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
Yes
保持架材料
Polyamide
接触角
25 Degree
游隙
C3-Loose
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
5313-2RSNRTNC3
重量/磅
7.87
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 65MM Bore; 140MM Outside Diameter; 58.7MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Polyamide Cage; 25 Degree; 1 (Single)
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米
外径
5.512 英寸 | 140 毫米
宽度
2.311 英寸 | 58.7 毫米