https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-ACB2-2SHLD-NYL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjcwMTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZsTDJnd09DOHhNRFF3T1RRMk9UZ3pOek0wTWk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw4eVUwaE1SRjlPV1V4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkMmE3YjgyMjllYTA5N2E5OGU1YTY2MzU5OGM1N2JhMDc1NzhlMTcxNTEyMzQ1ZmViNTRmNGEyMDA3MDExYmFi
NTN
NTN
5313ZZG15
NTN NTN
描述
NTN 5313ZZG15
Angular Contact Ball Bearing; 65MM Bore; 140MM Outside Diameter; 58.7MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 30 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
5313ZZG15
BDI部件号
1203897
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/5313ZZG15/p/1203897
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
3413520106164
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00152
外壳
2 Metal Shields
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Polyamide
接触角
30 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 65MM Bore; 140MM Outside Diameter; 58.7MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 30 Degree; 1 (Single)
外径
5.512 英寸 | 140 毫米
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米
宽度
2.311 英寸 | 58.7 毫米