https://www.bdiexpress.com/medias/INDKOYBRGXXX-ACB2-OPEN-STL-52-53-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYxOTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUyTDJneVlTOHhNRFExT0RZM01qYzFPRGd4TkM5SlRrUkxUMWxDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw5UFVFVk9YMU5VVEY4MU1sODFNMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjRhZTExYzU2MjM2ZmVmMmZhNzM3NjRlMTgxZDViZDUxZjkxYWMxMmU1ZTY5MzUzMGMwM2Q3ODM2YjYyZDFhNw
KOYO
KOYO
5315
KOYO KOYO
描述
KOYO 5315
Angular Contact Ball Bearing; 75MM Bore; 160MM Outside Diameter; 68.3MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 24 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
5315
BDI部件号
20864548
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/5315/p/20864548
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0605790369438
重量 / Kilogram
5.96
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Steel
接触角
24 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
No Relubricatable | No Self Aligning | 147 KN Static Load Rating | 218 KN Dynamic Load Rating
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
13.133
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 75MM Bore; 160MM Outside Diameter; 68.3MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 24 Degree; 1 (Single)
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米
宽度
2.689 英寸 | 68.3 毫米
外径
6.299 英寸 | 160 毫米