https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTUwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmlMMmhoWmk4eE1EYzJPVGs1TkRVME56SXpNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlFVTkNNbDlQVUVWT1gxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MWI1MjgxOTRlNmI0MDBkNGI0MGYyYTcxNjUzZTYxZjI3OTA3MzkxMTU3OWQ2YzRlM2IzZjNiMzY4NzZhNmYyNw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTUwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmlMMmhoWmk4eE1EYzJPVGs1TkRVME56SXpNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlFVTkNNbDlQVUVWT1gxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MWI1MjgxOTRlNmI0MDBkNGI0MGYyYTcxNjUzZTYxZjI3OTA3MzkxMTU3OWQ2YzRlM2IzZjNiMzY4NzZhNmYyNw
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
5315
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 5315
Angular Contact Ball Bearing; 75MM Bore; 160MM Outside Diameter; 68.3MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 35 degree; 1 (Single)
制造商部件号
5315
BDI部件号
217235
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/5315/p/217235
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075121248
重量 / Kilogram
6.16
Product Group - BDI
B00152
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
Yes
卡环
No
保持架材料
Steel
接触角
35 degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
5315
重量/磅
13.58
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 75MM Bore; 160MM Outside Diameter; 68.3MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 35 degree; 1 (Single)
宽度
2.689 英寸 | 68.3 毫米
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米
外径
6.299 英寸 | 160 毫米

