https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-ACB2-2SHLD-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA4NDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V6TDJnMk1TOHhNRFV4TnpjM01UVTFNRGMxTUM5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw4eVUwaE1SRjlUVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiYTRhMjE2ZGEwZTg3YmY1ZjRhNzMzYjk2YTZhOTE4ZGFjNDRkOGJjZGU4ZDEyY2RkYWEwZjJiY2U3YzIxZTZm
NSK
NSK
5315ZZC3
NSK NSK
描述
NSK 5315ZZC3
Angular Contact Ball Bearing; 75MM BORE; 160MM Outside Diameter; 68.3MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 25 Degree; 1 (Single); Medium Preload
制造商部件号
5315ZZC3
BDI部件号
24665087
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/5315ZZC3/p/24665087
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0192661011249
重量 / Kilogram
5.66
Product Group - BDI
B04270
外壳
2 Metal Shields
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Steel
接触角
25 Degree
游隙
C3-Loose
轴承数量
1 (Single)
预加载
Medium
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
12.478
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 75MM BORE; 160MM Outside Diameter; 68.3MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 25 Degree; 1 (Single); Medium Preload
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米
外径
6.299 英寸 | 160 毫米
宽度
2.689 英寸 | 68.3 毫米