

CHINA DOMESTIC
CHINA DOMESTIC
60.22.0660.001.11.1503
CHINA DOMESTIC CHINA DOMESTIC
描述
LILY 60.22.0660.001.11.1503 ; 轴承/转盘轴承
Angular Contact Ball Bearing; 4 Point; 580MM Bore; 740MM Outside Diameter; 58MM Width; 17.5MM Hole Diameter; Slewing
制造商部件号
LILY 60.22.0660.001.11.1503
BDI部件号
25115399
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/60-22-0660-001-11-1503/p/25115399
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04270
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
产品明细
Angular Contact Ball Bearing
产品规格
4 Point; 580MM Bore; 740MM Outside Diameter; 58MM Width; 17.5MM Hole Diameter; Slewing
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 4 Point; 580MM Bore; 740MM Outside Diameter; 58MM Width; 17.5MM Hole Diameter; Slewing