https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-ACB2-OPEN-STL-DB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA1MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00xTDJnMU9TOHhNRFV4TnpjM05EYzJNakF4TkM5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw5UFVFVk9YMU5VVEY5RVFsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1ZmRjZmZhZjU1ZTNmNmY1ZDNiZTM5ODE1ZTBiNGJiYmIxOWYwMDhjNDZjZTdkYWZhNmVjYmVlN2QwNWQ2NDQ2
NSK
NSK
7004AWDB
NSK NSK
描述
NSK 7004AWDB ; 轴承/角接触球轴承
Angular Contact Ball Bearing; 20MM BORE; 42MM Outside Diameter; 12MM Width; Open; Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 2 (1 Pair); Duplex-Back to Back Mount
制造商部件号
NSK 7004AWDB
BDI部件号
24666668
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/7004AWDB/p/24666668
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176949975
重量 / Kilogram
0.14
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
磨平
Yes
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Steel
接触角
30 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
2 (1 Pair)
安装配组
Duplex-Back to Back
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Rolling Type Steel Ball
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
0.313
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 20MM BORE; 42MM Outside Diameter; 12MM Width; Open; Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 2 (1 Pair); Duplex-Back to Back Mount
外径
1.654 英寸 | 42 毫米
宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米