7009 CDGBT/HCGMMVQ253 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB1-OPEN-PHEN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODg4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTBMMmc0WVM4eE1EYzNNVEUwTXpRMU9EZzBOaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlFVTkNNVjlQVUVWT1gxQklSVTVmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGIxOWRhNjhjYjk2OTUzYjNkNTE4MGUxMWU3OGU4YTZkMTliYjE4OTIxNDkzOGM4OWU3NTc2MmZjNDM5ZmU0OWE
1263393 角接触球轴承 

SKF SKF

7009 CDGBT/HCGMMVQ253

描述

SKF 7009 CDGBT/HCGMMVQ253

Angular Contact Ball Bearing; 45MM Bore; 75MM Outside Diameter; 16MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Phenolic Cage; 15 Degree; 1 (Single)

制造商部件号

7009 CDGBT/HCGMMVQ253

BDI部件号
1263393

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316572297285
重量 / Kilogram
0.213
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
磨平
Yes
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Phenolic
接触角
15 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
预加载
Light
安装配组
Universal
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Hybrid Ceramic Ball
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 45MM Bore; 75MM Outside Diameter; 16MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Phenolic Cage; 15 Degree; 1 (Single)
外径
2.953 英寸 | 75 毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
宽度
0.63 英寸 | 16 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新