https://www.bdiexpress.com/medias/INDKOYBRGXXX-ACB2P-OPEN-PRCG-DBBS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDk2MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l4TDJobVlTOHhNRFExT0RZM05EWTVNakV5Tmk5SlRrUkxUMWxDVWtkWVdGaGZRVU5DTWxCZlQxQkZUbDlRVWtOSFgwUkNRbE5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDBiNjBjYWU2NGYwNWFkNTM4MmRjNzQyMGMwNTFlZjliYjk2OTg1ZmE2MzJlYmYzNDRlYjljZjBlMmRjOGU1NWQ
KOYO
KOYO
7011C-5DBBS
KOYO KOYO
描述
KOYO 7011C-5DBBS
Angular Contact Ball Bearing; 55MM Bore; 90MM Outside Diameter; 36MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage; 15 Degree; 2 (1 Pair)
制造商部件号
7011C-5DBBS
BDI部件号
21442712
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/7011C-5DBBS/p/21442712
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.84
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
磨平
Yes
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Nylon
接触角
15 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
2 (1 Pair)
预加载
Slight
安装配组
Duplex-Back to Back
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
1.85188
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 55MM Bore; 90MM Outside Diameter; 36MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage; 15 Degree; 2 (1 Pair)
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
宽度
1.417 英寸 | 36 毫米