

INA
INA
71813-TN
INA INA
描述
INA 71813-TN
Angular Contact Ball Bearing; 65MM BORE; 85MM Outside Diameter; 10MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Plastic Cage; 40 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
71813-TN
BDI部件号
24318035
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/71813-TN/p/24318035
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4054362004394
重量 / Kilogram
0.125
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Plastic
接触角
40 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
0.276
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 65MM BORE; 85MM Outside Diameter; 10MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Plastic Cage; 40 Degree; 1 (Single)
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米
外径
3.346 英寸 | 85 毫米
宽度
0.394 英寸 | 10 毫米