SKF
SKF
71912 ACE/DGAVQ126
SKF SKF
描述
SKF 71912 ACE/DGAVQ126
Angular Contact Ball Bearing; 60MM Bore; 85MM Outside Diameter; 26MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Phenolic Cage; 25 Degree; 2 (1 Pair)
制造商部件号
71912 ACE/DGAVQ126
BDI部件号
1266784
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/71912-ACE-DGAVQ126/p/1266784
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572475027
重量 / Kilogram
0.417
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
磨平
Yes
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Phenolic
接触角
25 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
2 (1 Pair)
预加载
Light
安装配组
Duplex-Universal
英寸 - 公制
Metric
其它特点
High Speed Design
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 60MM Bore; 85MM Outside Diameter; 26MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Phenolic Cage; 25 Degree; 2 (1 Pair)
宽度
1.024 英寸 | 26 毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
外径
3.346 英寸 | 85 毫米


