7201K https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB1-OPEN-NYLN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3pMMmcyTkM4eE1EYzJPRE13TlRnNE1URXhPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlFVTkNNVjlQVUVWT1gwNVpURTVmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDdkZWU0ODI2YWM0YzAyZmNjZjAwZTY3MjdhNjY3OWVkOTM3OGEwODVmYjY5MDY1M2Q2Yzk2YzhiZjljMGQ1ZDY
796240 角接触球轴承 

RBC BEARINGS RBC BEARINGS

7201K

描述

RBC BEARINGS 7201K

Angular Contact Ball Bearing; 12MM Bore; 32MM Outside Diameter; 10MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage; 20 Degree; 1 (Single)

制造商部件号

7201K

BDI部件号
796240

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0637400594244
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
B04102
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Nylon
接触角
20 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
0.08
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 12MM Bore; 32MM Outside Diameter; 10MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage; 20 Degree; 1 (Single)
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米
外径
1.26 英寸 | 32 毫米
宽度
0.394 英寸 | 10 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新