https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB1P-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQwMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V6TDJnM1lpOHhNRFF4T0RZME9EUTBPVEExTkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTVZCZlQxQkZUbDlUVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0NmNlMGZmMjFkMjk2MzI5Y2RmOTI0Mzc4ZDE1YmVjNjkyOWM0NTFlZmFkNDlmOGRlNjY5OGUxM2RhMjZhYmRl
EBC
EBC
7204B.DFL
EBC EBC
描述
EBC 7204B.DFL
Angular Contact Ball Bearing; 20MM Bore; 47MM Outside Diameter; 28MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 2 (1 Pair)
制造商部件号
7204B.DFL
BDI部件号
21488610
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/7204B-DFL/p/21488610
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
Yes
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
轴承数量
2 (1 Pair)
安装配组
Duplex-Face to Face
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 20MM Bore; 47MM Outside Diameter; 28MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 2 (1 Pair)
外径
1.85 英寸 | 47 毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
宽度
1.102 英寸 | 28 毫米