FAG
FAG
7301-B-XL-TVP-P5-UL
FAG FAG
描述
FAG 7301-B-XL-TVP-P5-UL
Angular Contact Ball Bearing; 12MM Bore; 37MM Outside Diameter; 12MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 5 | ISO P5; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 40 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
7301-B-XL-TVP-P5-UL
BDI部件号
1151953
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/7301-B-XL-TVP-P5-UL/p/1151953
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4054372836978
重量 / Kilogram
0.06
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
Yes
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 5 | ISO P5
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Polyamide
接触角
40 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
预加载
Light
安装配组
Universal
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
7301B.TVP.P5.UL
重量/磅
0.143
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 12MM Bore; 37MM Outside Diameter; 12MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 5 | ISO P5; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 40 Degree; 1 (Single)
外径
1.457 英寸 | 37 毫米
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米
宽度
0.472 英寸 | 12 毫米