https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB1-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwMzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpqTDJnd1pDOHhNRFV3TlRZNU5qWTNNemd5TWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGU1ZmZhYjU2NGYzYzQ3ZDdiZjk0Yjc2ZjAxYTE0YWE2ZWY0ZWUwMTBlOTNhNDAyZWFlNDRiMjhiMzE2NTEwMWI
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB1-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwMzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpqTDJnd1pDOHhNRFV3TlRZNU5qWTNNemd5TWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGU1ZmZhYjU2NGYzYzQ3ZDdiZjk0Yjc2ZjAxYTE0YWE2ZWY0ZWUwMTBlOTNhNDAyZWFlNDRiMjhiMzE2NTEwMWI
FAG
FAG
7302-B-XL-JP-UO
FAG FAG
描述
FAG 7302-B-XL-JP-UO
Angular Contact Ball Bearing; 15MM Bore; 42MM Outside Diameter; 13MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 40 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
7302-B-XL-JP-UO
BDI部件号
1151959
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/7302-B-XL-JP-UO/p/1151959
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
Yes
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Steel
接触角
40 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
安装配组
Universal
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Window-Type Cage | Rolling Element Riding
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 15MM Bore; 42MM Outside Diameter; 13MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 40 Degree; 1 (Single)
宽度
0.512 英寸 | 13 毫米
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米
外径
1.654 英寸 | 42 毫米

