https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB1-OPEN-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxMjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRqTDJneU9DOHhNRFUxTmpjeE5UQXdPREF6TUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMEpTWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2MzNjYzNiZmZiYzA4YThjZjc5MTNkMjk5N2RhYjNlMTY3ZTdlZTczZWJjMmQzMDczODE2YTc4N2YzZWJjMmYy
FAG
FAG
7307-B-XL-MP-P6-UA
FAG FAG
描述
FAG 7307-B-XL-MP-P6-UA
Angular Contact Ball Bearing; 35MM Bore; 80MM Outside Diameter; 21MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
7307-B-XL-MP-P6-UA
BDI部件号
1152036
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/7307-B-XL-MP-P6-UA/p/1152036
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801327473
重量 / Kilogram
0.475
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
Yes
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 3 | ISO P6
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Brass
接触角
40 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
安装配组
Universal
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
7307B.MP.P6.UA
重量/磅
1.047
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 35MM Bore; 80MM Outside Diameter; 21MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)
宽度
0.827 英寸 | 21 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米